Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Ei 10x6cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Ei 10x6cm weiß
Styropor Ei 10x6cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216768067
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216768067
EAN/GTIN:
     4011643156777
Suchbegriffe:
Oster-Geschenkdekoration
Kunststoff-Eier
Kunststoffeier
Oster-Eier
  • Styropor Ei
  • Größe: 10 x 6 cm
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
100 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Ostereier, Plastik-Eier, Plastik-Ostereier, Plastikeier, kunststoff eier, Bastelform, Deko-Dekorationsartikel, Ei, Osterei, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, Styropor-Ei, StyroporBastelform, StyroporEi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.