Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Platte 45x45x2cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Platte 45x45x2cm
Styropor Platte 45x45x2cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216768504
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216768504
EAN/GTIN:
     4011643146440
Suchbegriffe:
Bastelform
Deko-Dekorationsartikel
Styropo
Styropo-Deko-Dekorationsartikel
  • Styropor Platte
  • 45 x 45 x 2 cm
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.079 kg
Farbe:
weiß
Länge:
450 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69001*
€ 10,34111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88001*
€ 9,37721
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,84002*
€ 9,32962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.