Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Platte 50x30x2cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Platte 50x30x2cm
Styropor Platte 50x30x2cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216768520
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216768520
EAN/GTIN:
     4011643146457
Suchbegriffe:
Bastelform
Deko-Dekorationsartikel
Styropo
Styropo-Deko-Dekorationsartikel
  • Styropor Platte50 x 30 x 2 cm
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.047 kg
Farbe:
weiß
Länge:
300 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,17002*
€ 9,72232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,91001*
€ 9,41291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37001*
€ 8,77031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,98001*
€ 8,30621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,70002*
€ 7,97302
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.