Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Herz 9cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Herz 9cm weiß
Styropor Herz 9cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216768601
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216768601
EAN/GTIN:
     4011643172357
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
  • Styropor Herz
  • Größe: 9 cm
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
90 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: bastel rohfiguren, Deko-Dekorationsartikel, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, StyroporBastelform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.