Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Stern 14cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Stern 14cm weiß
Styropor Stern 14cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216768717
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216768717
EAN/GTIN:
     4011643253926
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
  • Styropor Stern
  • Größe: 14 cm
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
140 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: bastel rohfiguren, Deko-Dekorationsartikel, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, StyroporBastelform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.