Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
>
Artikel
Styropor Ei 6x4,5cm weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE216769020
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
216769020
EAN/GTIN:
4011643029651
Suchbegriffe:
Bastelform
Deko-Dekorationsartikel
Ei
Osterei
Styropor Ei
Größe: 6 x 4,5 cm
FCKW-frei
grundwasserneutral
vollständig recyclebar
lebensmittelneutral
formbeständig
stoßfest und belastbar
Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Durchmesser:
45 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
60 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Styropo
,
Styropo-Deko-Dekorationsartikel
,
StyropoDekoDekorationsartikel
,
Styropor
,
Styropor-Bastelform
,
Styropor-Ei
,
StyroporBastelform
,
StyroporEi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,14*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,2845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,95*
€ 59,4405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,4004*
€ 58,78648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,0304*
€ 55,96618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,7908*
€ 50,92105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,53*
€ 48,2307
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,1308*
€ 46,56565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen