Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
>
Artikel
Styropor Ei 16cm weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE216769071
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
216769071
EAN/GTIN:
4011643238022
Suchbegriffe:
Bastelform
Deko-Dekorationsartikel
Ei
Osterei
Styropor Ei
Größe: 16 cm
FCKW-frei
grundwasserneutral
vollständig recyclebar
lebensmittelneutral
formbeständig
stoßfest und belastbar
Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Farbe:
weiß
Länge:
160 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Styropo
,
Styropo-Deko-Dekorationsartikel
,
StyropoDekoDekorationsartikel
,
Styropor
,
Styropor-Bastelform
,
Styropor-Ei
,
StyroporBastelform
,
StyroporEi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,40*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,84*
€ 61,6896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,23*
€ 60,9637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,85*
€ 58,1315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,94*
€ 51,0986
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,40*
€ 44,506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen