Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebebänder zum Befestigen
>
Artikel
Tacky Tape Doppelklebefolie 217x150 mm VE=2 Stück
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE217901400
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
217901400
EAN/GTIN:
4011643566910
Suchbegriffe:
Bastelklebeband
Dekorationsklebeband
Doppelklebebeand
Tacky
Tacky Tape Folie
217x150 mm
VE=2 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
217 mm
Bruttogewicht:
0.049 kg
Haftklebung:
permanent
Höhe:
150 mm
Marke:
Knorr prandell
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebebänder zum Befestigen
Weitere Suchbegriffe:
Tape
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,86*
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen