Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitter Glue 50 ml altrosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glitter Glue 50 ml altrosa
Glitter Glue 50 ml altrosa
Glitter Glue 50 ml altrosa
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218099023
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218099023
EAN/GTIN:
     4011643674752
Suchbegriffe:
Glitter-Farbe
Glitterfarbe
Glitzer-Farbe
Glitzerfarbe
  • Glitter Glue
  • geeignet für Karton, Holz, metall, Kunststoff
  • kreativer Glitterspaß mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
  • Linerspitze mit ca. 2mm Öffnung
  • Inhalt: 50ml
  • Farbe: altrosa
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.065 kg
Farbe:
altrosa
Füllmenge:
50 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
50ml
Weitere Suchbegriffe: Glitzersandfarbe, knorrprandell glitterfarben, glitter farbe, Bastelfarbe, Dekoglitter, Farbe, Malfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,41004*
€ 14,76795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38002*
€ 13,54222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,37004*
€ 12,34035
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,30002*
€ 12,25702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.