Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Glitterfarbe
>
Artikel
Glitzerfarbe Flaky Glue 50ml gold/regenbogen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE218099175
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
218099175
EAN/GTIN:
4011643962668
Suchbegriffe:
Glitter-Farbe
Glitterfarbe
Glitzer-Farbe
Glitzerfarbe
Glitterfarbe geeignet für Karton, Holz, Metall und Kunststoff
50 ml
goldfarben-regenbogen
Linerspitze mit ca. 2mm Öffnung
in Liner-Flasche
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.065 kg
Farbe:
gold/regenbogen
Füllmenge:
50 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
50ml
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
Glitzersandfarbe
,
knorrprandell glitterfarben
,
glitter farbe
,
glitzerfarbe gold
,
Bastelfarbe
,
Dekoglitter
,
Farbe
,
Malfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,18004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,36334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,32002*
€ 13,47082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66002*
€ 12,68542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,24002*
€ 12,18562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,18004*
€ 9,73425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen