Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitter fein 7,5x2,8 cm weißgold 7g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glitter fein 7,5x2,8 cm weißgold 7g
Glitter fein 7,5x2,8 cm weißgold 7g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218105276
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218105276
EAN/GTIN:
     4011643677951
Suchbegriffe:
Glitterpulver
Glitzerpulver
Streuglitzer
  • Glitter fein
  • Polyester
  • Deckel zum Aufklappen
  • mit Streueinsatz
  • Größe: 7,5x2,8cm
  • Farbe: weißgold
  • Inhalt: 7g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Farbe:
weißgold
Inhalt:
7 g
Marke:
Knorr prandell
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
7g
Weitere Suchbegriffe: Bastelglitter, Dekoglitter, Farbglitter, Glitter, Streuglitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,97004*
€ 13,05435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,86004*
€ 11,73345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05004*
€ 10,76955
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.