Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitter-Mix 5x4g lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glitter-Mix 5x4g lila
Glitter-Mix 5x4g lila
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218105492
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218105492
EAN/GTIN:
     4011643960695
Suchbegriffe:
Bastelglitter
Dekoglitter
Farbglitter
Glitter
  • 5 Röhrchen mit je 4 g
  • Polyester
  • lila
  • Deckel zum Aufklappen
  • mit Streueinsatz
  • Farbmix-Sortiment mit 5 verschiedenen Glitterdesigns. Für trendige Dekorationen oder zum Einstreuen in Lack oder Klebstoff.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.048 kg
Farbe:
lila
Inhalt:
20 g
Marke:
Knorr prandell
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
5x4g
Weitere Suchbegriffe: Streuglitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.