Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muscheln 1,5-7cm 250g natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muscheln 1,5-7cm 250g natur
Muscheln 1,5-7cm 250g natur
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218237705
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218237705
EAN/GTIN:
     4011643838246
Suchbegriffe:
Dekoration
Meeresmuscheln
Muschenl
naturbastelmaterialien
  • Muscheln
  • zur maritimen Tisch- und Raumdekoration
  • Inhalt: 250g
  • Größe: 1,5-7cm
  • Farbe: natur
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.282 kg
Farbe:
natur
Inhalt:
250 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
250g
Weitere Suchbegriffe: naturdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.