Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturstein 7-15mm 500ml grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Naturstein 7-15mm 500ml grau
Naturstein 7-15mm 500ml grau
Naturstein 7-15mm 500ml grau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218237811
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218237811
EAN/GTIN:
     4011643965218
Suchbegriffe:
Deko-Kiesel
Deko-Nuggets
Deko-Steine
Dekoglassteine
  • zum Befüllen von Vasen, Windlichtern und Glasschalen
  • 7 - 15 mm
  • 500 ml
  • grau
  • in Kunststoffdose mit Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.807 kg
Farbe:
grau
Füllmenge:
500 ml
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
500ml
Weitere Suchbegriffe: Dekokiesel, Dekonuggets, Dekorationssteine, Dekosteine, deko kiesel, Bastelmaterial, Dekoration, naturbastelmaterialien, naturdekoration, natursteine, Steine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.