Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flusskiesel 20-40mm 500ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flusskiesel 20-40mm 500ml schwarz
Flusskiesel 20-40mm 500ml schwarz
Flusskiesel 20-40mm 500ml schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218237815
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218237815
EAN/GTIN:
     4011643965256
Suchbegriffe:
Deko-Kiesel
Deko-Nuggets
Deko-Steine
Dekoglassteine
  • zum Befüllen von Vasen, Windlichtern und Glasschalen
  • 20 - 40 mm
  • 500 ml
  • schwarz
  • in Kunststoffdose mit Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.881 kg
Farbe:
schwarz
Füllmenge:
500 ml
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
500ml
Weitere Suchbegriffe: Dekokiesel, Dekonuggets, Dekorationssteine, Dekosteine, Kieselsteine, dekosteine schwarz, deko kiesel, Bastelmaterial, Dekoration, naturbastelmaterialien, naturdekoration, natursteine, Steine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.