Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägefolie 18,5x29,0cm kupfer VE=3 Bogen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Prägefolie 18,5x29,0cm kupfer VE=3 Bogen
Prägefolie 18,5x29,0cm kupfer VE=3 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218260060
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218260060
EAN/GTIN:
     4011643210158
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
alu bastelfolie
  • zum Bearbeiten mit Prägewerkzeug, Kugelschreiber, Schere usw.
  • 18,5 x 29 cm
  • Mappe mit 3 Bogen
  • Aluminium
  • kupfer
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattanzahl:
3 Blatt
Blattformat:
18,5x29cm
Breite:
185 mm
Bruttogewicht:
0.065 kg
Farbe:
kupfer
Höhe:
290 mm
Importdatum:
12.01.2022
Marke:
Knorr prandell
Material:
Folie
Packungsinhalt:
3 Bogen
Weitere Suchbegriffe: Dekofolie, Dekorationsfolie, Prägefolie, Relieffolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.