Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegeplüsch 50 cmx8mm Durchmesser weiß VE=10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Biegeplüsch 50 cmx8mm Durchmesser weiß VE=10 Stück
Biegeplüsch 50 cmx8mm Durchmesser weiß VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218476004
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218476004
EAN/GTIN:
     4011643046580
Suchbegriffe:
Biegplüschdraht
Chenilledraht
Pfeifenputzer
Plüschdraht
  • Biegeplüsch
  • 50 cm x 8 mm Durchmesser
  • weiß
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Bruttogewicht:
0.019 kg
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.