Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
>
Artikel
Biegeplüsch 50 cmx8mm Durchmesser maigrün VE=10 Stück
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE218476438
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
218476438
EAN/GTIN:
4011643300545
Suchbegriffe:
Biegplüschdraht
Chenilledraht
Pfeifenputzer
Plüschdraht
Biegeplüsch
50 cm x 8 mm Durchmesser
maigrün
Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Bruttogewicht:
0.017 kg
Farbe:
grün
Länge:
500 mm
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
10 Stück
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,15*
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen