Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Schmuckglöckchen
>
Artikel
Metallglöckchen 11mm Durchmesser silberfarbig VE=5 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE218605416
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
218605416
EAN/GTIN:
4011643201705
Suchbegriffe:
Schellen-Glöckchen
Schellenglöckchen
Schmuck-Glöckchen
Schmuckglöckchen
Metallglöckchen
11 mm Durchmesser
silberfarbig
Inhalt: 5 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Farbe:
silber
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5 Stück
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Dekorationsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
schellen glöckchen
,
Dekoglöckchen
,
Glöckchen
,
Glocken
,
Metallglöckchen
,
Metallglocken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,58*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen