Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallglöckchen 17mm Durchmesser silberfarbig VE=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallglöckchen 17mm Durchmesser silberfarbig VE=4 Stück
Metallglöckchen 17mm Durchmesser silberfarbig VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218605491
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218605491
EAN/GTIN:
     4011643576223
Suchbegriffe:
Schellen-Glöckchen
Schellenglöckchen
Schmuck-Glöckchen
Schmuckglöckchen
  • Metallglöckchen
  • 17 mm Durchmesser
  • silberfarbig
  • Inhalt: 4 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.018 kg
Farbe:
silber
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: schellen glöckchen, Dekoglöckchen, Glöckchen, Glocken, Metallglöckchen, Metallglocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.