Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallglöckchen Mix VE=5 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallglöckchen Mix VE=5 Stück grün
Metallglöckchen Mix VE=5 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218608042
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218608042
EAN/GTIN:
     4011643970861
Suchbegriffe:
Schellen-Glöckchen
Schellenglöckchen
Schmuck-Glöckchen
Schmuckglöckchen
  • Metallglöckchen-Mix
  • für die Herstellung von Schnullerketten geeignet
  • Speichel- und schweißecht
  • Durchmesser: 15mm
  • Inhalt: 5 Stück
  • Farben: grün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Farbe:
grün
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5 Stück
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: schellen glöckchen, Dekoglöckchen, Glöckchen, Glocken, Metallglöckchen, Metallglocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.