Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbuchstabe J 8x3,5x1cm natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holzbuchstabe J 8x3,5x1cm natur
Holzbuchstabe J 8x3,5x1cm natur
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218735653
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218735653
EAN/GTIN:
     4011643754461
Suchbegriffe:
Holz-Buchstabe
Holzbuchstaben
Holzschrift
Holzschriftzeichen
  • FSC Holzbuchstabe J
  • 8 x 3,5 x 1 cm
  • natur
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
natur
Höhe:
80 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
Holz
Motiv:
J
Tiefe:
10 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: holz buchstabe, Bastelbuchstaben, Buchstaben, Dekobuchstaben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,17667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,75004*
€ 13,98255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,45002*
€ 12,43552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,95002*
€ 10,65052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,06002*
€ 8,40142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.