Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbuchstabe U 8x8,5x1cm natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holzbuchstabe U 8x8,5x1cm natur
Holzbuchstabe U 8x8,5x1cm natur
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218735664
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218735664
EAN/GTIN:
     4011643754577
Suchbegriffe:
Holz-Buchstabe
Holzbuchstaben
Holzschrift
Holzschriftzeichen
  • FSC Holzbuchstabe U
  • 8 x 8,5 x 1 cm
  • natur
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Farbe:
natur
Höhe:
80 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
Holz
Motiv:
U
Tiefe:
10 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: holz buchstabe, Bastelbuchstaben, Buchstaben, Dekobuchstaben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,18834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68002*
€ 13,89922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,43004*
€ 12,41175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,90004*
€ 10,59105
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13004*
€ 8,48475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.