Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzahl 0 8x5,5x1cm natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holzzahl 0 8x5,5x1cm natur
Holzzahl 0 8x5,5x1cm natur
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218735670
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218735670
EAN/GTIN:
     4011643754638
Suchbegriffe:
Holzschrift
Holzschriftzeichen
Holz-Zahl
Holzzahlen
  • FSC Holzzahl 0
  • bemalbar mit Acryfarben, Glitter usw.
  • Material: Sperrholz
  • Maße: 8 x 5,5 x 1 cm
  • Farbe: natur
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Bruttogewicht:
0.006 kg
Farbe:
natur
Höhe:
80 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
Holz
Tiefe:
10 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: holz zahl, Bastelzahlen, Dekozahlen, Zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,18834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42002*
€ 12,39982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,47004*
€ 11,26935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,87004*
€ 10,55535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13004*
€ 8,48475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.