Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmalfarbe 50ml Klarlack glänzend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acrylmalfarbe 50ml Klarlack glänzend
Acrylmalfarbe 50ml Klarlack glänzend
Acrylmalfarbe 50ml Klarlack glänzend
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE219004599
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     219004599
EAN/GTIN:
     4013673101062
Suchbegriffe:
Bastel-Schutzlack
Bastellack
Decopatch Lack
Decoupage Lack
  • zum Bemalen von Holz, Keramik, Terrakotta, Metall, Kunststoff und Papier
  • 50 ml
  • FIN
  • auf Wasserbasis, frostempfindlich, nach dem Trocknen ist die Farbe brillant, lichtecht, abrieb- und wetterfest
  • im Glas mit Schraubverschluss
  • Die Farbe ist für verschiedenste Techniken wie Decoupage, Krakelieren, Schablonieren und Serviettentechnik einsetzbar./li>
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.153 kg
Farbe:
glänzend
Füllmenge:
50 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Knorr prandell
Weitere Suchbegriffe: Servietten-Lack, Serviettenlack, Glanzlack, Klarlack, klarlack, Acryl, Acrylfarbe, Dekorationsfarbe, Farbe, Kreativfarbe, Malfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,46004*
€ 30,29745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,04004*
€ 29,79765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,75004*
€ 28,26255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,63002*
€ 26,92972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,95004*
€ 26,12055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.