Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkverpackung / Grußkarten
>
Geschenkkarton
>
Geschenkbox
>
Artikel
Geschenkbox 11x11x12cm One Colour schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE2551782290
Hersteller:
Stewo
Herst.-Nr.:
2551782290
EAN/GTIN:
7630050845882
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Geschenkbox
11x11x12cm
One Colour
Farbe: schwarz
FSC Mix
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.12 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
110 mm
Marke:
Stewo
Motiv:
One Colour
Packungsinhalt:
1 Kartonage
Tiefe:
120 mm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Geschenkpapier
Weitere Suchbegriffe:
geschenk-box schwarz
,
geschenk box
,
Box
,
Colour
,
einfarbig
,
Kartonage
,
Kartonset
,
mehrteilig
,
One
,
Uni
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,68004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,11334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,23004*
€ 32,40375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,18004*
€ 31,15425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,37002*
€ 29,00032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,47002*
€ 27,92932
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,73004*
€ 27,04875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,68004*
€ 22,22925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen