Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkbox 16,5x6x12cm One Colour schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkbox 16,5x6x12cm One Colour schwarz
Geschenkbox 16,5x6x12cm One Colour schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2551782291
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2551782291
EAN/GTIN:
     7630050846537
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
  • Geschenkbox
  • 16,5x6x12cm
  • One Colour
  • Farbe: schwarz
  • FSC Mix
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Bruttogewicht:
0.123 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
60 mm
Marke:
Stewo
Motiv:
One Colour
Packungsinhalt:
1 Kartonage
Tiefe:
120 mm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: geschenk-box schwarz, geschenk box, Box, Colour, einfarbig, Kartonage, Kartonset, mehrteilig, One, Uni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.