Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten 33x33cm VE=20 Stück Dante weiß FSC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Dante weiß FSC
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Dante weiß FSC
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2572680660
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572680660
EAN/GTIN:
     7630021172085
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
  • Servietten
  • 33x33cm
  • 3-lagig
  • Inhalt: 20 Stück
  • Motiv: Dante weiß
  • FSC
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.1100 kg
Falzung:
1/4
Farbe:
weiß
Höhe:
330 mm
Marke:
Stewo
Material:
Zellulose
Motiv:
Dante
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Party-Einweggeschirr, Party-Geschirrset, Partygeschirr, Serviette, Servietten, papierserviette, Bedürfnis, Dante, ein, Esse, Essen, Ganzjahr, geniessen, ist, Lunchservietten, Schriftzug, STEWO, typografisch, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.