Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten 33x33cm VE=20 Stück Camus weiß FSC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Camus weiß FSC
Servietten 33x33cm VE=20 Stück Camus weiß FSC
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2572715460
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572715460
EAN/GTIN:
     7630021141357
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
  • Servietten
  • 33x33cm
  • 3-lagig
  • Inhalt: 20 Stück
  • Motiv: Camus weiß
  • FSC
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.1120 kg
Falzung:
1/4
Farbe:
weiß
Höhe:
330 mm
Marke:
Stewo
Material:
Zellulose
Motiv:
Camus
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette, Camus, Champagner, fotografisch, Ganzjahr, Lunchservietten, STEWO, Trinken, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.