Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutscheinverpackung 11x23cm Polka gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutscheinverpackung 11x23cm Polka gold
Gutscheinverpackung 11x23cm Polka gold
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2581620880
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2581620880
EAN/GTIN:
     7630050811795
Suchbegriffe:
Grußkarten-Gutschein
Gutschein-Grußkarten
Gutschein-Karten
Gutscheinkarten
  • Gutscheinverpackung 11x23cm
  • Motiv: Polka gold
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0420 kg
Farbe:
gold
Höhe:
110 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Polka gold
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Karten Gutschein, grußkarten gutschein, Accessoires, Elemente, Feste, For, Ganzjahr, Geldgeschenke, Geschenkkarte, gold, grafische, Gutscheinverpackung, Karte, Polka, Punkte, Schriftzug, STEWO, Tupfen, you
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,21625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.