Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutscheinverpackung 11x23cm Mason rot dunkel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutscheinverpackung 11x23cm Mason rot dunkel
Gutscheinverpackung 11x23cm Mason rot dunkel
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2581636498
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2581636498
EAN/GTIN:
     7630050811924
Suchbegriffe:
Grußkarten-Gutschein
Gutschein-Grußkarten
Gutschein-Karten
Gutscheinkarten
  • Gutscheinverpackung 11x23cm
  • Motiv: Mason rot dunkel
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0430 kg
Farbe:
rot
Höhe:
110 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Mason rot dunkel
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Karten Gutschein, grußkarten gutschein, a, Accessoires, dunkel, Geldgeschenke, Geschenkkarte, good, Gutscheinverpackung, Have, Hirsch, Karte, Mason, Nikolaus, rot, Schriftzug, STEWO, time, Weihnacht, Weihnachten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,22125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,93*
€ 28,4767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.