Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutscheinverpackung 11x23cm Edmond grün dunkel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutscheinverpackung 11x23cm Edmond grün dunkel
Gutscheinverpackung 11x23cm Edmond grün dunkel
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2581636598
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2581636598
EAN/GTIN:
     7630050811917
Suchbegriffe:
Grußkarten-Gutschein
Gutschein-Grußkarten
Gutschein-Karten
Gutscheinkarten
  • Gutscheinverpackung 11x23cm
  • Motiv: Edmond grün dunkel
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0300 kg
Farbe:
grün
Höhe:
110 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Edmond grün dunkel
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Karten Gutschein, grußkarten gutschein, Accessoires, celebrate, dunkel, Edmond, Föhrenzapfen, Geldgeschenke, Geschenkkarte, grün, Gutscheinverpackung, Karte, Let's, Schriftzug, STEWO, Tannenbaum, Weihnacht, Weihnachten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,21125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.