Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutscheinverpackung 11x23cm Barba weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutscheinverpackung 11x23cm Barba weiß
Gutscheinverpackung 11x23cm Barba weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2581636698
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2581636698
EAN/GTIN:
     7630050811856
Suchbegriffe:
Grußkarten-Gutschein
Gutschein-Grußkarten
Gutschein-Karten
Gutscheinkarten
  • Gutscheinverpackung 11x23cm
  • Motiv: Barba weiß
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0250 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
110 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Barba weiß
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Karten Gutschein, grußkarten gutschein, Accessoires, Barba, Geldgeschenke, Geschenkkarte, Gutscheinverpackung, Hohoho, Karte, Nikolaus, Schriftzug, STEWO, Weihnacht, Weihnachten, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,21625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.