Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutscheinverpackung 11x23cm Noely weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutscheinverpackung 11x23cm Noely weiß
Gutscheinverpackung 11x23cm Noely weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2581636798
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2581636798
EAN/GTIN:
     7630050811849
Suchbegriffe:
Grußkarten-Gutschein
Gutschein-Grußkarten
Gutschein-Karten
Gutscheinkarten
  • Gutscheinverpackung 11x23cm
  • Motiv: Noely weiß
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0280 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
110 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Noely weiß
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Karten Gutschein, grußkarten gutschein, Accessoires, christmas, Elemente, Geldgeschenke, Geschenkkarte, grafische, Gutscheinverpackung, Karte, Merry, Noely, Schriftzug, STEWO, Weihnacht, Weihnachten, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,21875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.