Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutscheinverpackung 11x23cm Cortesia rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutscheinverpackung 11x23cm Cortesia rot
Gutscheinverpackung 11x23cm Cortesia rot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2581636998
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2581636998
EAN/GTIN:
     7630050811832
Suchbegriffe:
Grußkarten-Gutschein
Gutschein-Grußkarten
Gutschein-Karten
Gutscheinkarten
  • Gutscheinverpackung 11x23cm
  • Motiv: Cortesia rot
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0310 kg
Farbe:
rot
Höhe:
110 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Cortesia rot
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Karten Gutschein, grußkarten gutschein, Accessoires, Cortesia, for, Geldgeschenke, Geschenkkarte, Geschenkschleife, Gutscheinverpackung, Karte, rot, Schriftzug, STEWO, Weihnacht, Weihnachten, you
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,21875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.