Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Weihnachtssortiment
>
Weihnachtsgrüße
>
Geschenkband
>
Artikel
Geschenkband Satin Spule 15mmx3m pink
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE2583410328
Hersteller:
Stewo
Herst.-Nr.:
2583410328
EAN/GTIN:
7630050813621
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Geschenkband
Satin
Spule
Maße: 15mmx3m
Farbe: pink
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.0130 kg
Farbe:
pink
Marke:
Stewo
Rollenlänge:
3 m
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Geschenkpapier
Weitere Suchbegriffe:
Schleifenband
,
geschenk band
,
15mm
,
Dekor
,
einfarbig
,
Feste
,
Ganzjahr
,
pink
,
Satin
,
Spule
,
STEWO
,
Uni
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,42917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,77008*
€ 28,2864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,65008*
€ 28,1436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,79004*
€ 27,12015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,64008*
€ 25,7517
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,87004*
€ 24,83535
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,15004*
€ 20,40855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen