Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband Satin Spule 15mmx3m grün hell


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkband Satin Spule 15mmx3m grün hell
Geschenkband Satin Spule 15mmx3m grün hell
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2583410346
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2583410346
EAN/GTIN:
     7630050813669
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
  • Geschenkband
  • Satin
  • Spule
  • Maße: 15mmx3m
  • Farbe: grün hell
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.0130 kg
Farbe:
grün
Marke:
Stewo
Rollenlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band, 15mm, Dekor, einfarbig, Feste, Ganzjahr, grün, hell, Satin, Spule, STEWO, Uni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,42667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,89008*
€ 28,4292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,73004*
€ 27,04875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,99004*
€ 24,97815
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,84004*
€ 24,79965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,12004*
€ 20,37285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.