Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband Satin Spule 15mmx3m gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkband Satin Spule 15mmx3m gold
Geschenkband Satin Spule 15mmx3m gold
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2583410380
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2583410380
EAN/GTIN:
     7630050813805
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
  • Geschenkband
  • Satin
  • Spule
  • Maße: 15mmx3m
  • Farbe: gold
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.0130 kg
Farbe:
gold
Marke:
Stewo
Rollenlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band, 15mm, Dekor, einfarbig, Feste, Ganzjahr, gold, Satin, Spule, STEWO, Uni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,43417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,71008*
€ 28,215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,66008*
€ 26,9655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,89008*
€ 24,8592
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,74008*
€ 24,6807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,21004*
€ 20,47995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.