Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portobuch 16,5x29,7cm 96 Blatt paginiert Deckenband grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portobuch 16,5x29,7cm 96 Blatt paginiert Deckenband grau
Portobuch 16,5x29,7cm 96 Blatt paginiert Deckenband grau
Portobuch 16,5x29,7cm 96 Blatt paginiert Deckenband grau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE8610502
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8610502
EAN/GTIN:
     4014149157507
Suchbegriffe:
Portobuch
portobuch könig ebhardt
portobuch
  • Portobuch
  • Ausführung: fadengeheftet, Seitenzahlen vorhanden
  • Ausführung Einband: Deckenband grau
  • Farbe des Rückens: hellgrau
  • Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 1 Seite
  • Größe (B x H): 165 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 96 Blatt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
16,5x29,7cm
Breite:
165 mm
Bruttogewicht:
0.529 kg
Einbandmaterial:
Deckenband
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
Marke:
K+E
nummeriert:
ja
selbstdurchschreibend:
nein
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: 1010502, 1010512, ebhardt, Formularbuch, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 62,54*
€ 85,60*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 60,79*
€ 85,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.