Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8611063 Herst.-Nr.: 8611063 EAN/GTIN: 4014149145207 |
| |
|
| | |
| - Spaltenbuch, Spaltenbogen Spaltenbuch
- Ausführung: austauschbare Kopfleiste vorhanden, Fadenheftung, Seitenzahlen vorhanden
- Ausführung Einband: Elefantenhaut-Decke, hellblau
- Farbe des Rückens: hellgrau
- Anzahl der Spalten: 6 Spalten
- Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 1 Seite
- Papierformat: A4
- Größe (B x H): 210 x 257 mm
- Anzahl der Blätter: 144 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Spalten: | 6 | Art der Bindung: | Fadenheftung | Besonderheiten: | mit Kopfleiste | Blattanzahl: | 144 Blatt | Blattformat: | A4 | Einbandmaterial: | Deckenband | Farbe: | hellblau | Farbname: | hellblau | Marke: | K+E | nummeriert: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, diarien a4, diarien, konferenzbuch könig ebhardt, 1011063, Buch, Bücher, ebhardt, Geschäftsbücher, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt, Notizbuch, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 79,34* | € 105,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 79,50* | € 105,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 91,56* | € 123,06* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,70* | € 159,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|