Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaltenbuch 34,8x25,7cm mit Kopfleiste 10 Spalte 96 Blatt hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaltenbuch 34,8x25,7cm mit Kopfleiste 10 Spalte 96 Blatt hellblau
Spaltenbuch 34,8x25,7cm mit Kopfleiste 10 Spalte 96 Blatt hellblau
Spaltenbuch 34,8x25,7cm mit Kopfleiste 10 Spalte 96 Blatt hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE8611102
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8611102
EAN/GTIN:
     4014149147508
Suchbegriffe:
Kolonnenbuch
Spaltenbuch
kolonnenbuch 10 spalten
kolonnenbuch
  • Spaltenbuch, Spaltenbogen Spaltenbuch
  • Ausführung: austauschbare Kopfleiste vorhanden, Fadenheftung, Seitenzahlen vorhanden
  • Ausführung Einband: Elefantenhaut-Decke, hellblau
  • Farbe des Rückens: hellgrau
  • Anzahl der Spalten: 10 Spalten
  • Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 1 Seite
  • Papierformat: Überformat
  • Größe (B x H): 348 x 257 mm
  • Anzahl der Blätter: 96 Blatt
Weitere Informationen:
Anzahl der Spalten:
10
Art der Bindung:
Fadenheftung
Besonderheiten:
mit Kopfleiste
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
34,8x25,7cm
Breite:
348 mm
Einbandmaterial:
Deckenband
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Höhe:
255 mm
Marke:
K+E
nummeriert:
ja
Weitere Suchbegriffe: spaltenbuch könig ebhardt, 1011102, Buch, Bücher, ebhardt, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt, Notizbuch, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.