Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A5 liniert 240 Blatt hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geschäftsbuch A5 liniert 240 Blatt hellblau
Geschäftsbuch A5 liniert 240 Blatt hellblau
Geschäftsbuch A5 liniert 240 Blatt hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE8615125
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8615125
EAN/GTIN:
     4014149122604
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Geschäftsbuch
  • Fadenheftung
  • Material Einband: Elefantenhaut-Decke
  • Farbe Einband: hellblau
  • Farbe Rücken: hellgrau
  • Lineatur: liniert
  • Papierformat: A5
  • Papiergröße (B x H): 148 x 210 mm
  • Blatt: 240
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenheftung
Blattanzahl:
240 Blatt
Blattformat:
A5
Einbandmaterial:
Deckenband
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Lineatur:
liniert
Marke:
K+E
nummeriert:
nein
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, kladde a5 liniert, diarien, diarien a5, 10, 10-15125, 1015125, 15125, 86, 86-15125, 8615125, Buch, Bücher, ebhardt, Geschäftsbücher, Koenigundebhardt, König, Notizbuch, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 37,57*
€ 51,01*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 38,85*
€ 52,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.