Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8617119 Herst.-Nr.: 8617119 EAN/GTIN: 4014149154407 |
| |
|
| | |
| - Journal, Journalblock Amerikanisches Journal
- Ausführung: austauschbare Kopfleiste, Drahtheftung, Zeilennummerierung
- Ausführung Einband: hochglanzlackierter Karton, hellblau
- Farbe des Rückens: Grau.
- Anzahl der Konten: 11 Doppelkonten oder 6 Doppel- und 10 Einzelspalten
- Anzahl der Zeilen: 32
- Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 2 Seiten
- Papierformat: 353x297
- Größe (B x H): 348 x 255 mm
- Anzahl der Blätter: 48 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Spalten: | 22 | Art der Bindung: | geheftet | Besonderheiten: | austauschbare Kopfleiste | Blattanzahl: | 48 Blatt | Blattformat: | amerikanisches Journal | Breite: | 348 mm | Bruttogewicht: | 0.524 kg | Einbandmaterial: | Karton | Farbe: | hellblau | Farbname: | hellblau | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | liniert | Marke: | K+E | nummeriert: | nein | Zeilennummierung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: journal, 010, 010-48-H, 01048H, 1017119, 48-H, 8311K48KL, Geschäftsbuch, J-010-48-H, J01048H, Journalbogen, Kopfleistenbuch, Spalten, Spalten-Geschäftsbuch, Spaltenbogen, Spaltenbuch, SpaltenGeschäftsbuch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 45,63* | € 61,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 46,22* | € 62,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 47,09* | € 63,56* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 51,86* | € 72,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 66,23* | € 88,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|