Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A4 blanko 96 Blatt 60g/qm Karton kaschiert schwarz mit roten Ecken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch A4 blanko 96 Blatt 60g/qm Karton kaschiert schwarz mit roten Ecken
Notizbuch A4 blanko 96 Blatt 60g/qm Karton kaschiert schwarz mit roten Ecken
Notizbuch A4 blanko 96 Blatt 60g/qm Karton kaschiert schwarz mit roten Ecken
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE865503301
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     865503301
EAN/GTIN:
     4014149196810
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • A4
  • 96 Blatt
  • Karton, kaschiert
  • schwarz mit roten Ecken
  • unliniert
  • 60 g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.537 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
schwarz/rot
Lineatur:
blanko
Marke:
K+E
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
60 g/qm
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a4 blanko hardcover, notiz buch, notiz-buch a4, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Notizbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,35*
€ 45,6365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,56*
€ 44,6964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,19*
€ 38,3061
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.