Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BAKKBNEFDESK640A Herst.-Nr.: BNEFDESK640A EAN/GTIN: 8717399992060 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Mit dem flexiblen Dokumentenhalter wechseln Sie leicht und effizient zwischen Schreib- und Computerarbeit, dank seiner ausziehbaren Arbeitsfläche.
- Multifunktionell: Schreibunterlage und Dokumentenhalter
- Top-Qualität: mattierte Arbeitsfläche gleitet sehr gut beim heranziehen, sehr stabil und integriertes Aufbewahrungsfach
- ergonomisch: verringert die Belastung des Nackens und der Augen, beugt somit Nacken- und Kopfschmerzen vor
- höhenverstellbar (110 - 185 mm): flexible arbeiten am Bildschirm
- Produktivität: ermöglicht schnelleres und effizienteres Arbeiten
- Platz unter Vorderkante: 55 mm
- Maße: 515 x 110 x 380 mm (BxHxT)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 515 mm | Farbe: | glasklar | für Format: | A3 quer | Höhe: | 110 mm | höhenverstellbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | BakkerElkhuizen | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 380 mm | Zeilenlineal: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,93* | € 113,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 86,24* | € 113,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 91,28* | € 120,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 100,85* | € 130,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 105,95* | € 136,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|