Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Cristal fine grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Cristal fine grün
Kugelschreiber Cristal fine grün
Artikel-Nr.:
     467-#BIC_872729
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     872729
EAN/GTIN:
     3086123132962
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
  • Das Original von BIC als Kappenkugelschreiber mit feiner Strichstärke
  • Hexagonaler transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes
  • Kappe und Endstück in Schreibfarbe
  • Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2)
  • Extrastarke Kugel aus Wolframkarbid
  • Strichstärke: 0.35mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0050 kg
Clip vorhanden:
ja
Marke:
Bic
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
orange transparent
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, einwegkuli bic, kugelschreiber, Schreibgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 0,19*
€ 0,36*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 0,24*
€ 0,46*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,49*
€ 5,50*
ab € 0,22*
€ 1,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,95*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,73*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,74*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,68*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.