Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsätze für Schubladen A4 mit 24 Fächern


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsätze für Schubladen A4 mit 24 Fächern
Einsätze für Schubladen A4 mit 24 Fächern
Einsätze für Schubladen A4 mit 24 Fächern
Artikel-Nr.:
     467-#BISL224P1800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     224P1800
EAN/GTIN:
     5020073794229
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Einsatz für Schubladen A4
  • mit 24 Fächern für Schubladenschränke
  • Einsatzhöhe 51mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley
Material:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
6
pro Stück
€ 15,00*
ab € 12,40*
€ 17,62*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,06*
€ 18,52*
16 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 21,00*
20 Tage
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,56*
€ 22,90*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 24,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.