Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsätze für Schubladen A4 mit 16 Fächern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsätze für Schubladen A4 mit 16 Fächern
Einsätze für Schubladen A4 mit 16 Fächern
Einsätze für Schubladen A4 mit 16 Fächern
Einsätze für Schubladen A4 mit 16 Fächern
Artikel-Nr.:
     467-#BISL225P1
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     225P1800
EAN/GTIN:
     5020073648065
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Einsatz für Schubladen A4
  • mit 16 Fächern für Schubladenschränke
  • Einsatzhöhe 51mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
21
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 21,55*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,60*
€ 40,09*
€ 6,95*
ab € 29,90*
€ 43,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.