Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal für Schreibtisch Cito 1800mm Farbe anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal für Schreibtisch Cito 1800mm Farbe anthrazitgrau
Kabelkanal für Schreibtisch Cito 1800mm Farbe anthrazitgrau
Kabelkanal für Schreibtisch Cito 1800mm Farbe anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BISLC18334
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     C18334
EAN/GTIN:
     5020073992854
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
  • Der Kabelkanal Cito in der Farbe anthrazitgrau sorgt auf einer Breite von 1800 mm für Ordnung unter der Tischplatte
  • Er wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befestigt.
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Bruttogewicht:
6.8 kg
Farbe:
anthrazitgrau
Höhe:
7 mm
Marke:
Bisley
Material:
Metall
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung, Kabeldepot, Kabelführung, Kabelkanal, Kabelwanne, Schreibtischzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
7
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 128,17*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,25*
€ 134,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,49*
€ 150,11*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 122,92*
€ 154,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,62*
€ 155,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.