Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Loop Netzlehne/Netzsitz CM0900 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl Loop Netzlehne/Netzsitz CM0900 schwarz
Bürodrehstuhl Loop Netzlehne/Netzsitz CM0900 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BISLLOOPSCM0900
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     LOOPSCM0900
EAN/GTIN:
     0796376511331
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Der Bisley Bürodrehstuhl LOOP mit einer netzbespannten Kunststoffschale überzeugt durch sein minimalistisches Design
  • Der Stuhl ist mit Neigefunktion mit Sperrpositionen sowie fixen Armlehnen ausgestattet
  • Das Fußkreuz ist aus Kunststoff gefertigt und verfügt über selbstbremsende Universalrollen, Durchmesser: 680mm
  • Sitzhöhe: 430-540mm
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
9.0000 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe:
680 mm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Bisley
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
43-54 cm
Tiefe:
700 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,14*
€ 363,69*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 320,20*
€ 382,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,65*
€ 420,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,21*
€ 436,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,64*
€ 438,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,97*
€ 455,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,61*
€ 451,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,64*
€ 416,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,69*
€ 404,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.